曜日別特売
MY-B910332/D 2AHTN 固定ユニット埋込190幅 三菱電機 79656660

固定ユニット埋込190幅MY-B910332/D 2AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)61.6
光束(Lm)器具:9320
定格電圧(V)AC200~242
内容量1個注文コード79656660品番MY-B910332/D 2AHTN
参考基準価格(税別)¥64,800販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

天井面をスッキリ見せる190mm幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格電圧(V)
AC200~242
定格消費電力(W)
61.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:151.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:9320
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/117° B/110°
光色
昼光色 (6500K)
埋込穴(Φmm)
190x2442
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする