サンデーペイント
サンデーペイントの 床/コンクリート/道路用
サンデーペイントの 滑り止め
すべらない塗料
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79656774
品番
2002L9
参考基準価格(税別)
¥7,938
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
滑りにくい安全な床を作ります。
水性の無機溶剤ハイブリット塗料などで耐候性に優れています。
パターンシート(別売)を使えば簡単に美しい模様が塗装できます。
使いやすい水性タイプです。
用途
屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイルに。
石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)、トイレなどの滑りやすい場所の滑り止めに。
※種類によっては付着しにくい物もあります。
トラスコ品番
354-0364
材質
シリカ系無機質塗料(水性)
色
ブラック
容量(mL)
1117
容量(L)
1
塗布面積(m
2
)
2〜3(1回塗り)
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約40(5〜15℃)
標準重ね塗り回数(回)
1
危険物の類別
非危険物
半硬化乾燥時間(分)
約60(20℃)、約2時間(5〜15℃)
塗り重ね可能時間(時間)
20℃約1以上、5℃約2以上
乾燥時間
表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
注意
※うすめ液には水道水をお使いください。