KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 物品棚/収納用品
KLEIN TOOLSの ツールボックス/ツールバッグ
KLEIN TOOLSの 帆布製
電工バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79657018
品番
5143
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,260
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
耐久性の高いキャンバス地の電工バケツです。
底に向かって広がるデザインで、中に入れたものが中央に集まる仕組みとなっています。
色
グリーン
用途
工具や作業用品の収納に
トラスコ品番
579-0360
材質
キャンバス地
高さ(mm)
203
ポケット数
2
径(mm)
165