MY-B914131/D AHTN 固定ユニット埋込150幅 三菱電機 79657229

固定ユニット埋込150幅MY-B914131/D AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)89.4 (200V時)
光束(Lm)器具:12520
内容量1個注文コード79657229品番MY-B914131/D AHTN
参考基準価格(税別)¥71,700販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅。
さらにライトユニットを一本化して,違和感のない光のラインを実現し空間をスッキリさせます。
一本化ライトユニット搭載
段調光機能付固定出力形
ライトユニットを一本化することで,作業効率もアップ
Ra(平均演色評価数)85
昼光色(6500K)

定格消費電力(W)
89.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:140.0 (200V時)
光束(Lm)
器具:12520
明るさ
FHF86形x2灯器具 定格出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/118° B/109°
光色
昼光色 (6500K)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする