曜日別特売
CUT GUARD-130V S 耐切創手袋 カットガード130V ミドリ安全 79657639

耐切創手袋 カットガード130V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)21
内容量1双注文コード79657639品番CUT GUARD-130V S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

耐切創手袋では初のエコマーク認定商品です。
サトウキビ由来の樹脂を配合した高強力ポリエチレン繊維VERPLANTS(R)を使用し、タイプI環境ラベル(エコマーク)を認定した耐切創性手袋です。
Co2排出削減により、カーボンニュートラルな社会に貢献します。
ポリウレタンコーティングですべり止め効果があります。
手の甲側は背抜きで、通気性があり快適に作業ができます。
繰り返し洗濯して使用できます。
長繊維を使用しているため低発じんです。
裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使用できます。

用途
自動車関連。
ガラス関連。
トラスコ品番480-7072材質繊維部:ポリエチレン繊維(VERPLANTS(R))、ポリウレタン、その他、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)1.1ホワイトサイズS規格EN388 2016エコマーク認定認定機能耐切創、低発塵性、通気性全長(cm)21中指長(cm)7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(VERPLANTS(R))、ポリウレタン他手のひらまわり(cm)17.8色(手首部)ゲージ数13耐切創性3エコマーク認定番号21103014
注意
※高強力ポリエチレン繊維は一般的にアラミド繊維と比較して、耐光性、耐薬品性、耐水性に優れますが、耐熱性は劣ります。
※ウレタン、または手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする