トヨトミ
トヨトミの 暖房用品
トヨトミの 業務用ヒーター/ストーブ
トヨトミの 石油ストーブ
電子点火式対流型石油ストーブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79657946
品番
RB-25N-W
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
ヒーター切れのない電子点火タイプです。
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途
防災用の備蓄に。
現場の空調管理に。
トラスコ品番
554-9160
色
ホワイト
電源(V)
単2形乾電池×4本(別売)
タンク容量(L)
4.9
燃料消費量(L/h)
0.122〜0.243
暖房の目安(コンクリート)
9畳(14.91m
2
)
暖房の目安(木造)
7畳(11.5m
2
)
本体寸法(mm)奥行
388
本体寸法(mm)高さ
474.5
暖房出力(kW)
2.5〜1.25/h
本体寸法(mm)幅
388
燃焼持続時間(h)
20.2〜40.2時間
RoHS指令(10物質対応)
対応