※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IGC00216 開口なしアクリルパーテーション アイグッズ 79658025 IGC00216 開口なしアクリルパーテーション アイグッズ 79658025 IGC00216 開口なしアクリルパーテーション アイグッズ 79658025

開口なしアクリルパーテーション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79658025 品番IGC00216
参考基準価格(税別)¥8,640 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。

トラスコ品番351-9981 幅(mm)700 厚さ(mm)5 高さ(mm)600 タイプ開口なし 奥行(mm)155 間口(mm)700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする