アイグッズ
アイグッズの パーティション
アイグッズの パネル式パーティション
開口なしアクリルパーテーション
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658034
品番
IGC00221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,240
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明度の高い、簡単組み立てができるパーテーションです。
トラスコ品番
351-9984
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
600
タイプ
開口なし
奥行(mm)
200
間口(mm)
1200