折りたたみ式踏台 SJ スリムステップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79658138 品番 SJ-3d (SI)
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

スタイリッシュなデザインが魅力、イスにもなる幅広タイプの踏み台です。
収納時の幅が48mmと超スリムになる為、収納場所に困りません。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途
室内で高い所の物の出し入れ、電球の交換や壁面の作業に。
ワイドなステップで腰をかけての作業に。
材質アルミ/アルマイト 質量(kg)6.2 シルバー 踏ざん踏面幅(mm)260 設置寸法・奥行(mm)850 設置寸法・幅(mm)490 天板高さ(m)0.78 踏ざん間隔(mm)277 最大使用荷重(kg)100 設置寸法(高さ)(mm)1010 収納寸法・幅(mm)490 収納寸法・奥行(mm)48 収納寸法・高さ(mm)1090 天板寸法・幅(mm)330 天板寸法・奥行(mm)260
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする