曜日別特売
MY-B950331/N AHTN 固定ユニット埋込150幅 三菱電機 79658306

固定ユニット埋込150幅

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)30.4 (200V時)
光束(Lm)器具:4850
定格電圧(V)AC100~242
内容量1個注文コード79658306品番MY-B950331/N AHTN
参考基準価格(税別)¥49,200販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

1灯用器具からの置換えに便利な150mm幅の埋込形器具です。
段調光機能付固定出力形
一般タイプ
デジタルインターフェイス搭載電源
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
30.4 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:159.5 (200V時)
光束(Lm)
器具:4850
明るさ
FLR110形x1灯器具 節電タイプ
定格
固定出力・段調光機能付
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/115° B/111°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
150x2445
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする