HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗照明
HotaluX(ホタルクス)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LEDキッチンライト プルスイッチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79658357
品番
HWDG22004
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
壁付・棚下兼用一般住宅用防雨・防湿形器具です。
用途
LEDキッチンライト・棚下灯など
トラスコ品番
364-7632
材質
本体鋼板
長さ(mm)
616
幅(mm)
55
色
白色樹脂側板
高さ(mm)
88
タイプ
プルスイッチ付
取付方式
壁面・棚下兼用
電源(V)
AC100
消費電力(W)
8
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
明るさ(Lm)
660