M1141 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器 79658734

高精度クランプ式漏れ電流計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード79658734品番M1141
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。
読み取りやすい大画面表示です。

用途
電気工事・保守・メンテナンス。
電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番435-7496幅(mm)66高さ(mm)206奥行(mm)35電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)適合規格EN61326、EN61010、RoHS交流電流(A)3/30/300最大表示(カウント)3000クランプ径(Φmm)40検波方式平均値整流(MEAN)最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)30/300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする