M1141XR 高精度クランプ式漏れ電流計 マルチ計測器 79658750

高精度クランプ式漏れ電流計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード79658750品番M1141XR
参考基準価格(税別)¥51,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中心周波数fo=55Hzのバンドパスフィルタ機能付きです。
読み取りやすい大画面表示です。

用途
電気工事・保守・メンテナンス。
電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番435-7491幅(mm)66高さ(mm)206奥行(mm)35電源(V)コイン型リチウム電池(CR2450)×1個(付属)適合規格EN61326、EN61010、RoHS交流電流(A)3/30/300最大表示(カウント)3000クランプ径(Φmm)40検波方式真の実効値整流(RMS)最大測定導体径(Φmm)40リーク電流(mA)30/300RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする