軟質ナイロンチューブ AS1(ミリ系列)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79659118 品番 70-12-BK-20
参考基準価格(税別)¥8,040 販売価格(税込) ¥5,499
販売価格(税別)
4,999

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40〜+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
トラスコ品番382-7235 材質軟質ナイロン 使用温度範囲(℃)-20〜+70℃(空気)、0〜+60℃(水)、-20〜+60℃(油) 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.4 最小曲げ半径(mm)50 使用流体空気、水、油 外径(mm)12 内径(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする