曜日別特売
35-12-N-20 極軟質ナイロンチューブ AS4 潤工社 79659258

極軟質ナイロンチューブ AS4

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(mm)12
内径(mm)9
乳白
全長(m)20
内容量1巻注文コード79659258品番35-12-N-20
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。
柔軟性に富んでいます。
耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。

用途
油・空圧機器用
集中潤滑機器用
塗装機器用
化学プラント用
エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用
可動部の配管用
トラスコ品番382-7298材質極軟質ナイロン乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.78最小曲げ半径(mm)50使用流体空気、水、油外径(mm)12内径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする