曜日別特売
MY-BC470300/N AHTN 省電力固定 埋込アクリル 三菱電機 79659697

省電力固定 埋込アクリルMY-BC470300/N AHTN

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
定格消費電力(W)36.7 (200V時)
光束(Lm)器具:6210
内容量1個注文コード79659697品番MY-BC470300/N AHTN
参考基準価格(税別)¥127,800販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

食品工場など衛生管理が求められる空間に適したMyシリーズHACCP向け器具。
段調光機能付固定出力形
省電力タイプ
埃や汚れが付着・堆積しにくい構造
Ra(平均演色評価数)85
昼白色(5000K)

定格消費電力(W)
36.7 (200V時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:169.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:6210
明るさ
FHF32形x2灯器具 高出力相当
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
ビーム角(度)
1/2:A/112° B/108°
光色
昼白色 (5000K)
埋込穴(Φmm)
220x1255
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする