IVY
IVYの 表面保護材
IVY 表面保護テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660125
品番
IVY1836B 1020-100
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
巻き出しが軽く作業性に優れています。
被着体(一例):アルミ・ステンレス製品・樹脂成型品
用途
非鉄金属や鋼鈑、樹脂成型製品等の加工、運搬時のキズ、汚れ防止
トラスコ品番
522-5040
材質
基材:ポリエチレン、粘着:アクリル系
幅(mm)
1020
厚さ(mm)
0.06
色
青
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
一般温度環境下
粘着力(N/25mm)
2