協和ハーモネット
協和ハーモネットの 電線/ケーブル
協和ハーモネットの 海外安全規格対応ケーブル
UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
79660256
品番
UL1015 AWG20 2 X 7
参考基準価格(税別)
¥1,634
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。
トラスコ品番
563-0146
色
黒白赤緑黄青茶
定格
600V
全長(m)
2
許容電流(A)
13
芯数
1
絶縁体標準厚さ(mm)
0.85
外径(mm)
約2.6
絶縁体外径(mm)
約2.7
導体径(mm)
0.95
RoHS指令(10物質対応)
対応
導体サイズ(AWG[mm
2
])
導体(より線)断面積:20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表