UL耐熱ビニル絶縁電線 /UL1015

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 79660290 品番 UL1015 AWG14 2 X 7
参考基準価格(税別)¥4,370 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

UL WL-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
UL・CSA共用です。

トラスコ品番562-8638 黒白赤緑黄青茶 定格600V 全長(m)2 許容電流(A)32 芯数1 絶縁体標準厚さ(mm)0.9 外径(mm)約3.5 絶縁体外径(mm)約3.8 導体径(mm)1.92 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])導体(より線)断面積:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする