胴ベルト型墜落制止用器具(アルミフック・じゃばらランヤード・補助ロープ付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79660369 品番 D-OKMJDWKW
参考基準価格(税別)¥26,040 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

胴ベルト型墜落制止用器具です。
胴ベルト:ワンタッチバックルです。
ランヤード:剣アルミフック自在環で「じゃばら」を採用しています。

用途2m以上、作業床6.75m以下の高所作業者用。 トラスコ品番252-2821 胴ベルト:黒、ランヤード:黒/緋ライン フック口開き(mm)65 胴ベルト(W×L)(mm)50×1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする