エドマ(EDMA)
エドマ(EDMA)の 内装商品
エドマ(EDMA)の 番線・針金(ワイヤー)
エドマ(EDMA)の 針金
鉄筋ワイヤーツイスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660396
品番
45555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。
連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途
鉄筋結束作業に。
フェンス作業に。
トラスコ品番
506-8765
材質
フック:スチール、グリップ:樹脂
全長(mm)
310
タイプ
自動回転タイプ
グリップ径(Φmm)
25
直径(mm)
28