※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tハンドルトルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79660430 品番 364R020100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

手のひらにぴったりフィットするTハンドル形状でとても使いやすいです。
全身焼入、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途
超硬工具のホルダ・カッターボディーへのチップの装填に。
自動車整備用に。
トラスコ品番563-9543 材質軸:特殊工具鋼、グリップ:樹脂 全長(mm)132 軸長(mm)100 刃先T20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする