ECLE(マツ六)
ECLE(マツ六)の バリアフリー商品
ECLE(マツ六)の 手すり
ECLE35 手すり専用丸棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79660527
品番
EL-T152C
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。
同シリーズのECLE製品と組み合わせてご利用ください。
付属品
手すり棒本体のみ
トラスコ品番
583-2991
材質
天然木
全長(mm)
2000
色
クリア
太さ(mm)
【手すり棒】35
径(mm)
35
注意
※取付は別途ブラケット等をお買い求めください
※手すりにぶら下がったり、上に乗ったりしないでください
※取付後もネジの緩みを点検してください
※お手入れ時は水拭き・洗剤・薬品などは使用しないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません