コクゴ
コクゴの ガラス・樹脂・金属容器
コクゴの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
コクゴの ボトル/瓶
PE細口瓶 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660536
品番
101-5820302
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトルです。
理化学、工学、医療と用途に合わせて幅広くお使いいただけます。
トラスコ品番
580-6295
材質
本体材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、キャップ材質:高密度ポリエチレン(HDPE)、中栓:低密度ポリエチレン(LDPE)
色
白(ナチュラル)
容量(mL)
100
高さ(mm)
98
容量(L)
0.1
口径(Φmm)
17
色(フタ)
白(ナチュラル)
中栓
有
直径(mm)
47
目盛間隔(mL)
10