※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-1200 かるがるカナテコバール モトコマ 79660667 KT-1200 かるがるカナテコバール モトコマ 79660667 KT-1200 かるがるカナテコバール モトコマ 79660667

かるがるカナテコバール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79660667 品番 KT-1200
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に

用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど トラスコ品番521-2132 材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼) 幅(mm)テコ部:45 全長(mm)1200 タイプテコバールタイプ 先端寸法(mm)6 尾部幅(mm)50
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする