モトコマ
モトコマの グレーチング・排水設備商品
モトコマの マンホール・グレーチング専用ハンドル
かるラク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79660728
品番
KK-450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
薄型フックを採用。
細目のグレーチングに使用できます。
用途
マンホールやグレーチングの持ち上げに
トラスコ品番
525-6690
材質
本体:鉄(ニッケルメッキ)、ハンドル:ビニールコーティング
幅(mm)
【持ち手】115
全長(mm)
450
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。