NDN-270H 非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN silky(丸章工業) 79660755

非粘着ハサミ NEVANON(ネバノン)プロ NDN

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード79660755品番NDN-270H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,157
販売価格(税別)
4,688

世界初のダブルコーティングで非粘着という新しい機能を生み出した「NEVANON(ネバノン)」シリーズの鋏です。
二段スペシャルコーティングで、ガムテープ、セロハンテープ、粘着剤等べとつかず切断可能です。
全体の大きさもですが、ハンドルを大きくする事で軍手をしたままでも使いやすくしました。

用途
事務用に。
医療用に。
手芸に。
トラスコ品番635-5162材質ブレード ステンレス刃物鋼8A、ハンドル ABS樹脂、ビス 真ちゅうネジビス全長(mm)270イエロータイプ非粘着刃長(mm)100刃厚(mm)3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする