※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

絶縁ボルト・ナット VS2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79660780 品番 VS16070
参考基準価格(税別)¥2,994 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

絶縁材に樹脂スリーブを使用しているため、塗装と異なり剥離やピンホール等による絶縁不良が生じません。
スリーブとねじ外径がほぼ同じため、フランジのボルト穴の拡大加工が不要です。
ボルト材質は、耐食性に優れたステンレス鋼を使用しています。

用途建築・上下水道・空調などといった直射日光を避けた一般配管に。 トラスコ品番542-1043 セット内容ボルト・ナット・保護ワッシャー2枚・絶縁ワッシャー2枚・絶縁スリーブ(ボルト胴部に取付済み) 材質ボルト・ナット・保護ワッシャー:ステンレス鋼、スリーブ:ポリ塩化ビニール(PVC)、絶縁ワッシャー:ガラスクロス入りエポキシ 厚さ(mm)【絶縁ワッシャー】3 寸法L(mm)70 内径(Φmm)【絶縁ワッシャー】17 寸法d(mm)M16 寸法S(mm)24 外径(Φmm)【絶縁スリーブ】16【絶縁ワッシャー】30 寸法b(mm)38 寸法k(mm)10 寸法m(mm)13 寸法t1(mm)3
注意
※ご使用のフランジ寸法・パッキン厚みにより、寸法変更の可能性が御座います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする