お風呂ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79660798 品番447011300
参考基準価格(税別)¥2,048 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ベランダ・玄関・浴室の水洗い用デッキブラシです。
水に強い樹脂ヘッド。

用途床磨き用に トラスコ品番136-5519 材質ブラシ:樹脂 、柄:樹脂被覆鋼管 ブラシ幅(mm)約150 柄長(m)約0.78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする