アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の その他掃除用具
3段伸縮ホーキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:アルミ
注文コード
79660807
品番
270704
参考基準価格(税別)
¥2,656
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい長さに調整できる軽くてサビにくいアルミ柄の伸縮ホーキ。
使いやすい長さに調節できる三段伸縮タイプの柄です。
用途
多目的な清掃に。
トラスコ品番
195-4559
材質
穂:ヒタムファイバー、柄:アルミ
長さ(mm)
730〜1300
幅(mm)
270
繰り返し・詰め替え
対応