VPパイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79661184 品番 VP50-2M-VT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。
純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。

トラスコ品番601-9497 厚さ(mm)4.1 呼び径(mm)50 寸法t(mm)4.1 寸法D(mm)60 用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 外径(mm)60
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
※定尺カット品の為、全長は±3mm程度の誤差が発生する事があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする