軸受グリースLGEM 2

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79661288 品番 LGEM 2/0.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGEM 2はリチウム増ちょう剤を使用し、鉱油を基油とする高粘度グリースです。二硫化モリブデンとグラファイトを含有しており、高負荷、重度の振動、低速回転を伴う過酷なアプリケーションにさらなる保護を提供します。

用途
低速・超高負荷運転の転がり軸受
ジョークラッシャー
軌道敷設車
マスト式リフトのホイール - 機械式ラム、クレーンアーム、クレーンフックなどの建設機器
トラスコ品番564-4561 使用温度範囲(℃)-20〜+120 容量(kg)0.4 ちょう度2 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする