軸受グリースLGHB 2 (420 mlカートリッジ入り)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79661324 品番LGHB 2/0.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGHB 2は最新のカルシウムスルホネートコンプレックス増ちょう剤技術を使用した、鉱油を基油とする高粘度グリースです。高温と超高荷重に耐えるように組成された本グリースは広範な用途に適しますが、特にセメント産業、鉱業、鉄鋼業に好適です。添加剤は含有しておらず、超高圧特性は増ちょう剤の構成成分によって得られます。

用途
鋼鉄の上に鋼鉄を使用したすべり軸受
パルプ・抄紙機
アスファルト振動スクリーン
連続鋳造機
最大150 ℃ (300 °F) で運転されるシール付き球面ころ軸受
鉄鋼業のワークロール軸受
フォークリフトのマストローラー
トラスコ品番564-4571 使用温度範囲(℃)-20〜+150 容量(kg)0.4 ちょう度2 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※蛇腹タイプのカートリッジではありません。DIN 1284に対応したグリースガンをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする