軸受グリースLGHP 2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 容量(kg)0.435 注文コード79661340 品番LGHP 2/0.4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は容量・内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGHP 2は最新のポリ尿素(ジ尿素)増ちょう剤を使用した、プレミアム品質の鉱油を基油とするグリースです。

用途
電動モーター: 小型、中型、大型
高速ファンを含む産業用ファン
ウォーターポンプ
繊維加工機、紙加工機、乾燥機の転がり軸受
中〜高速回転の玉 (およびころ) 軸受が中〜高温で稼働するアプリケーション
クラッチレリーズベアリング
垂直軸アプリケーション
キルンのトラックおよびローラー
トラスコ品番564-4527 使用温度範囲(℃)-40〜+150 容量(kg)0.435 ちょう度2〜3号 容器カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする