耐熱 有機則対応

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー 注文コード79661525 品番PU02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。

用途有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。 トラスコ品番561-3475 シルバー 容量(mL)300 タイプエアゾール 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする