FALCON
FALCONの 自動車用塗装
FALCONの シーラー/下地処理
FALCONの 自動車用補修剤
耐熱 有機則対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
79661534
品番
PU03
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。
用途
有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。
トラスコ品番
561-3449
色
ブラック
容量(mL)
300
タイプ
エアゾール
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
水溶性