BREEZE/TEX 防風ネックゲイター

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 79661656 品番 91208706
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷たい風を通さず湿気を外に出し、蒸れずに保温性のあるネックゲイターです。冷たい風が吹く寒い日の自転車やバイクでの移動や屋外のスポーツ観戦、ウォーキング、ペットの散歩、などに最適です。鼻周り、口周りはメッシュで切り替えて呼吸がしやすい設計になっています。
フィルムを改良し、さらに薄くしたにもかかわらず、従来のBREEZE/TEXと比較して衣服内温度+3℃は維持し、保温性は抜群。
フィルムのない製品と比較して防風性能は450倍です。
裏起毛で暖かい
マスク代わりにもなる実用的でオシャレなデザイン

トラスコ品番567-5832 材質身生地:ポリエステル90%、ポリウレタン10%、当て布部:ポリエステル100%、メッシュ部:ポリエステル100%、フィルム:ポリエステル100% 杢グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
防寒
建設業・工事業

バイク通勤に使用しましたが、メッシュ範囲が広すぎて顔の防風は
全く機能しません。が、眼鏡も全く曇りません。
薄いわりに首元はちゃんと風を防いでくれるので自転車乗りなんかには
丁度いいのかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする