Apikaa
Apikaaの 洗車道具
Apikaaの 自動車用洗車クロス
Apikaaの 洗車用ぞうきん/タオル
BLACK ANGEL爆吸水タオル 700×900 520g
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79661805
品番
B201
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ボディの上を軽く滑らすだけで・・・驚きの吸水力です!
トラスコ品番
600-5750
長さ(mm)
700
幅(mm)
500
色
ブルー
タイプ
クロス
危険物の類別
非危険物