WAKI
WAKIの ゴム素材
WAKIの 天然ゴム
WAKIの 天然ゴム スポンジゴム
NRスポンジゴム大判
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79661900
品番
NNSG-02
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抜群の弾力性と反発力があります。
NRスポンジは加工性がよく、使用用途が多く広いです。
用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
トラスコ品番
114-1142
材質
天然ゴム
長さ(mm)
1000
幅(mm)
500
厚さ(mm)
5
色
黒
使用温度範囲(℃)
-20〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※天然ゴムのため色が移行する場合がありますので、接触面には充分にご注意下さい。
※石油、薬品等が触れる場所では使用できません。
※燃焼した場合、一酸化炭素やススなどの有毒ガスが発生する可能性がありますので、絶対に燃やさないで下さい。
商品豆知識
ゴム素材の特長