NRスポンジゴム大判

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)500 注文コード79661909 品番NNSG-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,092
この商品は長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

抜群の弾力性と反発力があります。
NRスポンジは加工性がよく、使用用途が多く広いです。

用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。 トラスコ品番114-1143 材質天然ゴム 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)10 使用温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法に±10%以内の誤差が生じる可能性がございます。
※天然ゴムのため色が移行する場合がありますので、接触面には充分にご注意下さい。
※石油、薬品等が触れる場所では使用できません。
※燃焼した場合、一酸化炭素やススなどの有毒ガスが発生する可能性がありますので、絶対に燃やさないで下さい。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする