※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
鉄工用ゴローバルソチップスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79661936
品番
SS-180
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
鉄・ステンレス兼用です。
低価格・高性能・長寿命です。
安価タイプです。
用途
鉄・ステンレス兼用。
トラスコ品番
803-6634
材質
基盤:;SK5
歯数
36
刃数
36枚
穴径(Φmm)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ディスクグラインダーでは使用不可