※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用グローバルソー チップスター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79661945
品番
SS-305
参考基準価格(税別)
¥15,680
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
鉄・ステンレス兼用です。
低価格・高性能・長寿命です。
用途
アングル鋼、平鋼、チャンネル鋼、鉄筋、鋼管、ガス管、ライニング鋼管などの切断に。
トラスコ品番
803-6651
適合機種
低速型チップソー切断機
材質
基盤:SK5
刃数
54枚
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
外径(Φmm)
305
刃厚(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断能力(mm)ステンレス
6
切断能力(mm)鉄鋼
10
注意
※高速砥石切断機では使用不可です。