伝蔵
伝蔵の 境界杭
DBミニフェンス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
79662006
品番
G065
参考基準価格(税別)
¥1,912
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
木製なので自然な感じで花壇や小道を作れます。
用途
花壇や小道を作る際の仕切りに。
トラスコ品番
428-7512
材質
本体:天然木
幅(mm)
600
高さ(mm)
350