超断熱パレットカバー クールマジック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード79662015 品番CM-VWBBWV-COVER
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面のシャインアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブル2層構造による断熱性を高めたシートです。
バブルを2層にした極厚タイプで超遮断熱タイプとなります。
強化芯が入っているので簡単に破けづらく、繰り返しに最適です。
バブルによる緩衝性能もあります。
正面ファスナー開閉仕様で使い勝手が良いです。
キープサーモアイス(超低温保冷剤)やキープサーモプラス(潜熱蓄熱材)と合わせてご利用もお勧めです。

用途
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品・食品・化学品などの輸送、保管に最適な超遮断熱カバー
クールマジックシリーズ(フィルム)と併用など。
仕様ファスナー有り トラスコ品番423-9618 厚さ(mm)約8 高さ(mm)1200 奥行(mm)1150 間口(mm)1150 対象カバー寸法内にパレタイズ製品及びカゴ台車等 生地クールマジック シャインWバブル
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする