チップソージャパン
チップソージャパンの 切断
チップソージャパンの 切断機用カッター(チップソー)
BESTMAXスライド丸鋸用(充電&100vAC用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79662180
品番
BTM-216
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
レーザースリット『制振・静音タイプ』です。
高純度潤滑塗料ホワイトフッ素採用により滑らかな切れ味を実現しました。
軽量台金採用によりバッテリーの消耗を軽減(充電スライド丸鋸の場合)します。
用途
スライド丸鋸用。
トラスコ品番
595-1448
材質
台金:工具鋼、チップ:超硬
刃数
100
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7070
外径(Φmm)
216
刃厚(mm)
2.4