AC
ACの 軸付研磨
ACの 軸付ペーパー
黒皮はがしサンダー用ACバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
79662469
品番
AC9050-CE-36
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
強靭なセラミック砥粒を使用した研磨布を使用しているため、シャープな切れ味が持続し、超強力にスムーズに黒皮をはがします。
用途
建築鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。
トラスコ品番
206-9742
材質
セラミック砥材
形状
円筒
幅(mm)
50
粒度
#36
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
適合外径(Φmm)
カートリッジ:90
外径(Φmm)
95
最大幅(mm)
50
内径(mm)
セラミック砥材
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最高使用回転数以下でご使用ください。