ミドリ安全
PVC使い捨て手袋 ベルテプラテ831 粉なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
79662530
品番
VERTE-831-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
伸縮性が高く、使い勝手の良い手袋です。
左右兼用なので経済的です。
用途
介護、園芸、軽作業などに。
トラスコ品番
268-3276
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
色
クリア
サイズ
LL
全長(cm)
24
中指長(cm)
9.3
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
なし
食品衛生法
不適合
注意
※食品衛生法適合品ではありません。