足割れコーススレッド ラッパ頭(スチール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70本) 注文コード79662654 品番45316
参考基準価格(税別)¥2,104 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

先端足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減します。
らくに施工できます。

トラスコ品番849-8769 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)125 タイプ半ねじ 寸法d(mm)5.1 箱入数約70本 頭部径dk(mm)9.7 ねじ部長さ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする