※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの ワッシャー・スペーサー
SUNCOの ワッシャー(金属)
SUNCOの 角ワッシャー
角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
注文コード
79662794
品番
W00005010060000012
参考基準価格(税別)
¥21,232
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9492
材質
鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ
厚さ(mm)
1.2
タイプ
溶融亜鉛メッキ
内径(Φmm)
6.6
呼び径
M6
外径(Φmm)
17