軸受グリースLGLT 2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 注文コード79663056 品番LGLT 2/1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

お客様ニーズに合わせて設計、用途に合わせて性能試験したグリースです。
軸受早期故障の36%以上は潤滑不良が原因です。
SKF潤滑剤は、お客様のニーズに合わせて設計され、実際の用途でその性能を試験しています。
軸受、潤滑剤、用途に関するメーカーの経験は、お客様の用途に適した潤滑剤を提供し、お客様の全体的な潤滑スキームを改善するための手助けとなります。
SKF LGLT 2はリチウムを増ちょう剤に使用し、合成油を基油とするグリースです。独自の増ちょう技術と低粘度オイル(PAO)により、-50℃という低温下での超高回転数(Ndm値1.6百万に到達可能)でも優れた潤滑性能を提供します。

用途
テキスタイル機械用スピンドル
工作機械用スピンドル
計測・制御機器
医療・歯科用機器に使用される小型電気モーター - インラインスケート - 印刷シリンダー - ロボット
トラスコ品番564-4568 ベージュ 使用温度範囲(℃)-50〜+110 容量(kg)0.9 ちょう度2 容器 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする